Referencias

Festo:OGGB-60-G18-2
Rubix:798653033000
fabricante:574563
EAN:4052568223588
brand logo

Resumen técnico

Tipoagarrador de bernoulli
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OGGB-60-G18-2


Ventosa de Bernoulli OGGB-60-G18-2 para transportar piezas delgadas, extremadamente frágiles y quebradizas. Posición de montaje=indiferente, Posición del racor=En la parte superior/en el lateral, Diámetro de la pinza=60 mm, Presión de servicio=0 - 6 bar, Presión de servicio nominal=1 bar
bernoulli gripper OGGB-60-G18-2 Suited to transporting thin, extremely delicate and brittle workpieces Assembly position=Any, Position of connection=On top/at side, Gripper diameter=60 mm, Operating pressure=0 - 6 bar, Nominal operating pressure=1 bar

Información técnica


Atributos
Tipoagarrador de bernoulli
Carrera de cilindro60 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
232,82 € Sin IVA
/ unidad
281,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días