Referencias

Festo:HGPT-16-A-B-F-G1
Rubix:798196281000
fabricante:560196
EAN:4052568206611
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza paralela, doble efecto (double-acting), guiado por plano inclinado
Carrera de cilindro1.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPT-16-A-B-F-G1


Pinza de apriete paralela HGPT-16-A-B-F-G1 robusta, con efecto de resorte de seguridad en la apertura ...-G1. Taille=16, Carrera por mordaza de la pinza=1,5 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,02 mm
Parallel gripper HGPT-16-A-B-F-G1 560196

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela, doble efecto (double-acting), guiado por plano inclinado
Carrera de cilindro1.5 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
627,66 € Sin IVA
/ unidad
759,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días