Referencias
Festo:HGPT-80-A-B-F-G2
Rubix:798196322000
fabricante:560239
EAN:4052568207045

Documentos
Detalles de producto : HGPT-80-A-B-F-G2
pinza paralela HGPT-80-A-B-F-G2 robusta, con mantenimiento de la fuerza de sujeción al cerrarse ...-G2. Tamaño=80, Carrera por pinza=12,5 mm, Precisión máxima de repetición=<= 0,2 mm, Juego máximo de la pinza en ángulo ax,ay=<= 0,1 grados, Tamaño máximo del juego de la pinza=<= 0,02 mm
pinza paralela HGPT-80-A-B-F-G2 sólida, con mantenimiento de la fuerza de sujeción al cerrarse ...-G2. Tamaño=80, Carrera por mordaza=12,5 mm, Precisión máxima de repetición=<= 0,2 mm, Juego angular máximo de la mordaza ax,ay=<= 0,1°, Juego de la mordaza Sz=<= 0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2030,58 € Sin IVA
/ unidad
2457,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días