Referencias
Festo:HEPP-36-45-EP-B
Rubix:799257954000
fabricante:8146664
EAN:4052568609634

Detalles de producto : HEPP-36-45-EP-B
Información técnica
Atributos
| Carrera de cilindro | 45 mm |
|---|---|
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Conexión | ethernet/ip (m12x1, d-coded; 2x m12, socket) |
| Serie | hepp |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2336,24 € Sin IVA
/ unidad
2826,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días