Referencias

Bahco:K9801M-110
Rubix:798211787000
EAN:7314151845186
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1-1/2' ''
Diámetro110 mm
Longitud135 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K9801M-110


Para utilizar con máquinas
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Cuadradillo de mando: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

Vasos de impacto con cuadradillo de 1-1/2" y perfil hexagonal métrico con acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
Peso neto11220 g
Adaptador de llave cuadrada1-1/2' ''
Diámetro110 mm
Longitud135 mm
Cuadrado38.1 mm
Diámetro (pulgadas)4.33 ''
Acabadofosfato
Peso1000 g
660,65 € Sin IVA
/ unidad
799,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días