Referencias
Facom:K.19HB
Rubix:798528103000
EAN:3148516593313




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 51 mm |
Documentos
Detalles de producto : K.19HB VASO 3/4''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 6 CARAS 19 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 213 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 48x35x35 mm |
| Peso con embalaje | 213 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 51 mm |
| Cuadrado | 19 mm |
| Peso | 207 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,45 € Sin IVA
/ unidad
22,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días