Referencias
Facom:K.30B
Rubix:798528067000
EAN:3148516596062




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 59 mm |
Detalles de producto : K.30B VASO 3/4''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 12C - 30 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 291 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x44x44 mm |
| Peso con embalaje | 278 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 59 mm |
| Peso | 282 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,10 € Sin IVA
/ unidad
25,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días