6251750 K 30 12 - VASO DE IMPACTO 3/8p 12 MM

Vaso para llave de impacto 3/8" "6-side K 30"

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 30 12
Rubix:798174478000
fabricante:6251750
EAN:4010886625170
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro12 mm
Longitud30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6251750 K 30 12 - VASO DE IMPACTO 3/8p 12 MM



• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, adecuado para todos los atornilladores neumáticos y eléctricos habituales
• transmisión por cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE acero especial, bruñido
• * no normalizado
Llave de vaso de impacto 3/8" 12 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, apta para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales cuadradillo interior de accionamiento según DIN 3121 - G 10, ISO 1174 acero especial GEDORE, bruñido * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto46 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro12 mm
Longitud30 mm
Acabadopulido
8,98 € Sin IVA
/ unidad
10,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días