Referencias
Facom:NS.3/8A
Rubix:798527691000
EAN:3148516547507




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 9.53 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : NS.3/8A VASO IMPACTO 1/2''
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1/2 IMPACTO - 6C - 3/8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 40x30x30 mm |
| Peso con embalaje | 75 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 9.53 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1/2 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 75 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,80 € Sin IVA
/ unidad
17,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días