6184460 K 21 65 - VASO DE IMPACTO 1p 65 MM

Llave de impacto de 6 caras K 21

Ver información técnica
Referencias
Gedore:K 21 65
Rubix:798175398000
fabricante:6184460
EAN:4010886618448
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro65 mm
Longitud85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6184460 K 21 65 - VASO DE IMPACTO 1p 65 MM


Toma de impacto 1" hex 65 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal Utilizar KB 3770 y KB 3775 a partir de 75 mm * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto1682 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro65 mm
Longitud85 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,21 Sin IVA
/ unidad
132,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días