K.28B VASO 3/4''

K.B - Vasos 3/4" 12 caras métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:K.28B
Rubix:798528075000
EAN:3148516595423
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro28 mm
Longitud52.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.28B VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 12C - 28 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto248 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)52x41x41 mm
Peso con embalaje248 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro28 mm
Longitud52.5 mm
Peso239 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,10 Sin IVA
/ unidad
23,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días