6252990 K 30 23 - VASO DE IMPACTO 3/8p 23 MM
Vaso para llave de impacto 3/8" "6-side K 30"
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 30 23
Rubix:798174490000
fabricante:6252990
EAN:4010886625293


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 23 mm |
| Longitud | 30 mm |
Detalles de producto : 6252990 K 30 23 - VASO DE IMPACTO 3/8p 23 MM
• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, adecuado para todos los atornilladores neumáticos y eléctricos habituales
• transmisión por cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE acero especial, bruñido
• * no normalizado
Llave de vaso de impacto 3/8" 23 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 mecánicamente accionado, adecuado para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE acero especial, pavonado * no estandarizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 95 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 23 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,36 € Sin IVA
/ unidad
13,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días