VASO IMPACTO 1/2p SERIE LARGA 5/8
Vasos de impacto profundos de cuadradillo de 1/2" con perfil hexagonal imperial y acabado fosfatado
Ver información técnicaReferencias
Bahco:K7806Z-5/8
Rubix:798612815000
EAN:7314150137763


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 78 mm |
Detalles de producto : VASO IMPACTO 1/2p SERIE LARGA 5/8
Para utilizar con máquinas
Para máxima seguridad, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero de aleación de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y los daños innecesarios
T = profundidad del hexágono interior
Norma de arrastre: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Para máxima seguridad, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero de aleación de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y los daños innecesarios
T = profundidad del hexágono interior
Norma de arrastre: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Cualidades
Vasos de impacto profundos de cuadradillo de 1/2" con perfil hexagonal imperial y acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 220 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 78 mm |
| Cuadrado | 12.5 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 5/8 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 220 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,51 € Sin IVA
/ unidad
15,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días