Referencias
Gedore:D 32 1.5/16AF
Rubix:798181037000
fabricante:6274610
EAN:4010886627464


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 33.3375 mm |
| Longitud | 57.5 mm |
Detalles de producto : 6274610 D 32 1.5/16AF LL POLIG
• accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de retención
• para uso manual, borde estriado
• acero GEDORE-vanadio 31CrV3, cromado
Llave de vaso 3/4" UD 1.5/16" accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con retención por pasador para uso manual, borde dentado acero GEDORE-vanadio 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 377 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 33.3375 mm |
| Longitud | 57.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 377 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,56 € Sin IVA
/ unidad
35,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días