900MB 13-LL DE VASO DE MANO BOCA POLIGON
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:900MB 13
Rubix:798169643000
fabricante:009000170
EAN:8014230192970

Detalles de producto : 900MB 13-LL DE VASO DE MANO BOCA POLIGON
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23 g |
| Longitud | 25 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 23 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,46 € Sin IVA
/ unidad
10,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
