NS.28A VASO IMPACTO 1/2''

NS.A - Vasos impacto 1/2" 6 caras métricas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:NS.28A
Rubix:798530600000
EAN:3148516548726
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro30 mm
Longitud50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NS.28A VASO IMPACTO 1/2''


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1/2 IMPACTO - 6C - 28MM

Información técnica


Atributos
Peso neto223 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)50x40x40 mm
Peso con embalaje223 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro30 mm
Longitud50 mm
Cuadrado28 mm
Acabadofosfato
25,26 Sin IVA
/ unidad
30,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días