J.16LAVSE VASO AISLADO 3/8''
J.LAVSE - Vasos largos 3/8" 12 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE
Ver información técnicaReferencias
Facom:J.16LAVSE
Rubix:798528223000
EAN:3148510275963




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 69 mm |
Detalles de producto : J.16LAVSE VASO AISLADO 3/8''
• Vasos de empleo manual.
• Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm.
• Perfil OGV®
VASO LARGO AISLADO 3/8 - 16MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 118 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 78x28x28 mm |
| Peso con embalaje | 118 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 69 mm |
| Acabado | aislado |
| Peso | 147 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,93 € Sin IVA
/ unidad
58,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días