Referencias
Facom:J.1/4LA
Rubix:798216564000
EAN:3148510282466




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17.5 mm |
| Longitud | 44.7 mm |
Detalles de producto : J.1/4LA
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO LARGO 3/8 - 12C -1/4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 103 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 55x16x16 mm |
| Peso con embalaje | 47 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 17.5 mm |
| Longitud | 44.7 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 36 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,42 € Sin IVA
/ unidad
18,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días