6371810 K 64 100 - VASO DE IMPACTO 2.1/2p 100 MM
Llave de vaso para impacto 2 1/2" hexagonal de 6 caras K 64
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 64 100
Rubix:798175109000
fabricante:6371810
EAN:4010886637180


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3 ?/? '' |
|---|---|
| Diámetro | 100 mm |
| Longitud | 141 mm |
Detalles de producto : 6371810 K 64 100 - VASO DE IMPACTO 2.1/2p 100 MM
• conforme a DIN 3129, ISO 2725-2
• accionada por máquina, apta para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• transmisión por cuadradillo interior según DIN 3121 - H 63, ISO 1174
• acero especial GEDORE, pavonado
• * no normalizado
Llave de vaso de impacto 2.1/2" hexagonal 100 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 63, ISO 1174 acero especial GEDORE, pavonado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8905 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3 ?/? '' |
| Diámetro | 100 mm |
| Longitud | 141 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
797,72 € Sin IVA
/ unidad
965,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días