6252050 K 30 15 - VASO DE IMPACTO 3/8p 15 MM

Vaso para llave de impacto 3/8" "6-side K 30"

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 30 15
Rubix:798174481000
fabricante:6252050
EAN:4010886625200
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro15 mm
Longitud30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6252050 K 30 15 - VASO DE IMPACTO 3/8p 15 MM



• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, adecuado para todos los atornilladores neumáticos y eléctricos habituales
• transmisión por cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE acero especial, bruñido
• * no normalizado
Llave de impacto 3/8" 15 mm ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, apto para todas las herramientas de apriete neumáticas y eléctricas habituales transmisión por cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174 acero especial GEDORE, pavonado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto62 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro15 mm
Longitud30 mm
Acabadopulido
9,36 € Sin IVA
/ unidad
11,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días