Referencias
Facom:R.9/32
Rubix:798527515000
EAN:3148510508603




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 9/32 '' |
|---|---|
| Diámetro | 11 mm |
| Longitud | 22 mm |
Detalles de producto : R.9/32 VASO 1/4''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
• Disponible como juego en estante metálico (Ref. R.40U).
VASO 1/4 - 6C - 9/32
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 21x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 10 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 9/32 '' |
| Diámetro | 11 mm |
| Longitud | 22 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 8.9 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,01 € Sin IVA
/ unidad
4,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días