6329100 K 37 90 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 90 MM

Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal K 37

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 37 90
Rubix:798174517000
fabricante:6329100
EAN:4010886632918
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 1/2 ''
Diámetro90 mm
Longitud118 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6329100 K 37 90 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 90 MM



• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas comunes
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, pavonado
• a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475
• * no estandarizado
Llave de vaso para tuercas de impacto 1.1/2" 6 caras 90 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas comunes accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 acero especial GEDORE, pavonado a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475 * no estandarizado

Información técnica


Atributos
Peso neto5460 g
Adaptador de llave cuadrada1 1/2 ''
Diámetro90 mm
Longitud118 mm
Acabadopulido
371,57 Sin IVA
/ unidad
449,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días