6285730 K 32 1.3/8AF - VASO DE IMPACTO 3/4p 1.3/8p
Llave de impacto 3/4 llave de vaso "6-side K 32"
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 32 1.3/8AF
Rubix:798177656000
fabricante:6285730
EAN:4010886628577


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 34.9 mm |
| Longitud | 56 mm |
Detalles de producto : 6285730 K 32 1.3/8AF - VASO DE IMPACTO 3/4p 1.3/8p
Vaso de impacto 3/4" 1.3/8" Operado por máquina, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 452 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 34.9 mm |
| Longitud | 56 mm |
| Cuadrado | 20 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.3/8 '' |
| Acabado | bronce de pistola |
| Peso | 452 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,28 € Sin IVA
/ unidad
40,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días