Referencias
Beta Tools:729 30
Rubix:798166722000
fabricante:007290030
EAN:8014230029955


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 62 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729 30-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Peso neto | 685 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 62 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 685 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,23 € Sin IVA
/ unidad
49,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días