K8906M-17
Dados de impacto profundos con cuadradillo de 3/4" y perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:K8906M-17
Rubix:798211734000
EAN:7314151803056


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : K8906M-17
Para usarse con máquinas
Para máxima seguridad, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y daños innecesarios
T = profundidad del hexágono hembra
Estándar de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Para máxima seguridad, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y daños innecesarios
T = profundidad del hexágono hembra
Estándar de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Cualidades
Vasos de impacto profundos con cuadradillo de 3/4\" y perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 540 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,34 € Sin IVA
/ unidad
46,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días