6199140 K 20 17 - VASO DE IMPACTO 1/4p 17 MM
Vaso de impacto 1/4" 6 caras K 20
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 20 17
Rubix:798174463000
fabricante:6199140
EAN:4010886619919


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 26 mm |
Detalles de producto : 6199140 K 20 17 - VASO DE IMPACTO 1/4p 17 MM
• ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• accionamiento cuadrado interior según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
• GEDORE acero especial, brunido
• * no normalizado
Llave de vaso de impacto 1/4" hexagonal 17 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 acero especial GEDORE, pavonado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 26 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días