SB7800DM-17

VASO BAHCO

Ver información técnica

Referencias

Bahco:SB7800DM-17
Rubix:798211870000
EAN:7314150104529
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada01.02.2026 ''
Diámetro24.1 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SB7800DM-17


Vástago moleteado para girar con los dedos elementos de fijación de giro libre
No apto para uso con máquina
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Máxima distribución de la carga y del par gracias a la superficie adicional del flanco
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
SB: embalado para venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico

Cualidades

Llaves de vaso de cuadradillo de 1/2" con perfil bihexagonal métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Adaptador de llave cuadrada01.02.2026 ''
Diámetro24.1 mm
Longitud38 mm
Cuadrado12.2 mm
Peso80 g
8,53 € Sin IVA
/ unidad
10,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días