Referencias
Wera:05029430001
Rubix:798263555000
EAN:4013288004840
Detalles de producto : 395 SW 11,0X125MM
Destornillador hexagonal de vaso
Características: con varilla redonda de acero especial altamente aleado. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Aplicación: llave de vaso para pernos con hexágono exterior.
Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
Características: con varilla redonda de acero especial altamente aleado. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Aplicación: llave de vaso para pernos con hexágono exterior.
Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,30 € Sin IVA
/ unidad
36,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días