Referencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):751943
Rubix:798137401000
EAN:8717154655926


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 150 mm |
Detalles de producto : 751943
Cualidades
· Vasos de impacto con conexión 3/4"
· Extensión para vasos de impacto
· Cumple con las normas DIN 3121 y DIN 3129
· Extensión para vasos de impacto
· Cumple con las normas DIN 3121 y DIN 3129
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 3/4 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 800 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,12 € Sin IVA
/ unidad
27,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días