6331860 K 37 L 115 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 115 MM
Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal de 6 caras K 37 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 37 L 115
Rubix:798177994000
fabricante:6331860
EAN:4010886633182


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 2 ?/? '' |
|---|---|
| Diámetro | 115 mm |
| Longitud | 160 mm |
Detalles de producto : 6331860 K 37 L 115 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p, FORMA LARGA 115 MM
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• transmisión por cuadrado interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, azulado
• a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475
Vaso de impacto 1.1/2" largo 6 caras 115 mm accionado por máquina, adecuado para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales entrada de cuadrado interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 acero especial GEDORE, bruñido a partir de la talla 95 mm usar KB 6470 y KB 6475
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12225 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 2 ?/? '' |
| Diámetro | 115 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1330,42 € Sin IVA
/ unidad
1609,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días