6282390 K 32 24 - VASO DE IMPACTO 3/4p 24 MM

Llave de impacto 3/4 "6-lados K 32

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 32 24
Rubix:798174500000
fabricante:6282390
EAN:4010886628232
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro24 mm
Longitud46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6282390 K 32 24 - VASO DE IMPACTO 3/4p 24 MM


Toma de impacto 3/4" 24 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto339 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro24 mm
Longitud46 mm
Acabadopulido
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días