Referencias
Gedore:D 30 14
Rubix:798175052000
fabricante:6230910
EAN:4010886623091


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 14 mm |
| Longitud | 29 mm |
Detalles de producto : 6230910 D 30 14 - LLAVE DE VASO 3/8p 14 MM
Llave de vaso 3/8" 14 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 14 mm |
| Longitud | 29 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 37 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,11 € Sin IVA
/ unidad
11,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días