6329530 K 37 110 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 110 MM
Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal K 37
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 37 110
Rubix:798175091000
fabricante:6329530
EAN:4010886632956


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 110 mm |
| Longitud | 137 mm |
Detalles de producto : 6329530 K 37 110 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 110 MM
• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas comunes
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, pavonado
• a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475
• * no estandarizado
Llave de vaso de impacto 1.1/2" hexagonal 6 caras 110 mm ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2 accionada por máquina, apta para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento cuadrado interno según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 acero especial GEDORE, pavonado a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475 * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10625 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 1/2 '' |
| Diámetro | 110 mm |
| Longitud | 137 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,60 € Sin IVA
/ unidad
755,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días