6175710 D 21 75 - LLAVE DE VASO 1p 75 MM

Vaso de llave de vaso bihexagonal 1 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 21 75
Rubix:798173086000
fabricante:6175710
EAN:4010886617571
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro75 mm
Longitud95 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6175710 D 21 75 - LLAVE DE VASO 1p 75 MM


Punta llave de vaso bihexagonal de 1"

Características: DIN 3124, ISO 2725-1, con pasador de retención y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada.
* Tamaño no normalizado
Socket 1" 75 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - D 25, ISO 1174, with locking pin Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto2225 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro75 mm
Longitud95 mm
Acabadocromado
Peso2225 g
151,69 € Sin IVA
/ unidad
183,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días