LLAVE DE VASO DE IMPACTO 1 PUL 30 MM

Vaso llave de vaso de fuerza 1

Ver información técnica

Referencias

ASW Wekador:1000 075007
Rubix:799289450000
fabricante:750 SW 30
EAN:4050623705215
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE VASO DE IMPACTO 1 PUL 30 MM


Vaso llave de vaso de fuerza de 1"

Características: DIN 3129, de acero especial para herramientas bonificado, templado y acabado al chorro de arena.
Power socket wrench insert 1Z 30mm

Información técnica


Atributos
31,51 Sin IVA
/ unidad
38,13 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días