S.7/8 1/2p S/DRIV AF 12 PNT OGV SKT 7/8p

S - Vasos 1/2" 12 caras en pulgadas

Ver información técnica
Referencias
Facom:S.7/8
Rubix:798218084000
fabricante:S.7/8
EAN:3148510545202
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro26.4 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S.7/8 1/2p S/DRIV AF 12 PNT OGV SKT 7/8p


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Presentación: cromado, brillante. • Disponible en juego en estante metálico: Ref S.40U (3/8" --> 21/32") y Ref S.41U (11/16" --> 1").
VASO 1/2 - 12C - 7/8

Información técnica


Atributos
Peso neto101 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)39x30x30 mm
Peso con embalaje101 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro26.4 mm
Longitud38 mm
Cuadrado12.7 mm
Diámetro (pulgadas)7/8 ''
Acabadobrillante
Peso99 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,37 Sin IVA
/ unidad
7,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días