6285060 K 32 1.7/16AF - VASO DE IMPACTO 3/4p 1.7/16p
Llave de impacto 3/4 llave de vaso "6-side K 32"
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 32 1.7/16AF
Rubix:798178417000
fabricante:6285060
EAN:4010886628508


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36.5 mm |
| Longitud | 56 mm |
Detalles de producto : 6285060 K 32 1.7/16AF - VASO DE IMPACTO 3/4p 1.7/16p
Vaso de impacto 3/4" 1.7/16" para uso con máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar. Cuadradillo según DIN 3121 - H 20, ISO 1174. Acero especial GEDORE, acabado gun-metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 439 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 36.5 mm |
| Longitud | 56 mm |
| Cuadrado | 20 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.7/16 '' |
| Acabado | bronce de pistola |
| Peso | 439 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,29 € Sin IVA
/ unidad
49,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días