6272750 D 32 32 - LLAVE DE VASO 3/4 32 MM

Tapa 12 lados perfil UD D 32

Ver información técnica
Referencias
Gedore:D 32 32
Rubix:798175075000
fabricante:6272750
EAN:4010886627273
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro32 mm
Longitud57.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6272750 D 32 32 - LLAVE DE VASO 3/4 32 MM


Llave de vaso 3/4" 32 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto332 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro32 mm
Longitud57.5 mm
Acabadocromado
Peso332 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,65 Sin IVA
/ unidad
24,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días