6193290 20 L 5/16AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 5/16p

Vaso hexagonal largo tamaño en pulgadas - 20 L (AF)

Ver información técnica

Referencias

Gedore:20 L 5/16AF
Rubix:798178387000
fabricante:6193290
EAN:4010886619322
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro7.9375 mm
Longitud50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6193290 20 L 5/16AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 5/16p



• cuadradillo interior de accionamiento según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 1/4" larga hexagonal 5/16" accionamiento cuadrado interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde moleteado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro7.9375 mm
Longitud50 mm
Acabadocromado
Peso25 g
21,83 € Sin IVA
/ unidad
26,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días