6371570 K 64 85 - VASO DE IMPACTO 2.1/2p 85 MM
Llave de vaso para impacto 2 1/2" hexagonal de 6 caras K 64
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 64 85
Rubix:798174486000
fabricante:6371570
EAN:4010886637159


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3 ?/? '' |
|---|---|
| Diámetro | 85 mm |
| Longitud | 130 mm |
Detalles de producto : 6371570 K 64 85 - VASO DE IMPACTO 2.1/2p 85 MM
• conforme a DIN 3129, ISO 2725-2
• accionada por máquina, apta para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• transmisión por cuadradillo interior según DIN 3121 - H 63, ISO 1174
• acero especial GEDORE, pavonado
• * no normalizado
Llave de vaso de impacto 2.1/2" hexagonal de 6 caras 85 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento mediante cuadradillo interior según DIN 3121 - H 63, ISO 1174 acero especial GEDORE, bruñido * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7295 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3 ?/? '' |
| Diámetro | 85 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,60 € Sin IVA
/ unidad
755,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días