6164780 K 19 L 27 - VASO DE IMPACTO 1/2p, FORMA LARGA 27 MM
Llave de impacto 1/2" 6 caras larga modelo K19 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 19 L 27
Rubix:798177559000
fabricante:6164780
EAN:4010886616475


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 27 mm |
| Longitud | 82 mm |
Detalles de producto : 6164780 K 19 L 27 - VASO DE IMPACTO 1/2p, FORMA LARGA 27 MM
Vaso de impacto 1/2", largo 27 mm Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 396 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 27 mm |
| Longitud | 82 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,71 € Sin IVA
/ unidad
28,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días