NKD.23L VASO IMPACTO LARGO 3/4p-12 CARAS 23MM
NKD.L - Vasos largos impacto 3/4” 12 caras métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:NKD.23L
Rubix:798524995000
EAN:3662424014086


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Longitud | 85 mm |
Detalles de producto : NKD.23L VASO IMPACTO LARGO 3/4p-12 CARAS 23MM
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.
VASO 3/4 IMPACTO LARGO - 12C - 23MM
Cualidades
•HIGH PERFORMANCE - Designed and manufactured for extremely high tightening forces
IMPACT TOOL - Use with energised tools
OGV® PROFILE - Maximizing the contact between the socket and nut/bolt to preserves fasteners
IMPACT TOOL - Use with energised tools
OGV® PROFILE - Maximizing the contact between the socket and nut/bolt to preserves fasteners
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 506 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85x40x40 mm |
| Peso con embalaje | 508 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 40 mm |
| Longitud | 85 mm |
| Cuadrado | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,49 € Sin IVA
/ unidad
53,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días