Referencias

Bahco:7800DZ-7/8
Rubix:798210636000
EAN:7314151097530
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro30.7 mm
Longitud39 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7800DZ-7/8



• Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
• No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
• Acabado pulido fino.
• Acero aleado de alto rendimiento
• Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
• Máxima distribución de la carga y el par de apriete gracias al área adicional del lateral.
• SB: Embalaje en blíster con información del producto.
• Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.

Cualidades

1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro30.7 mm
Longitud39 mm
Cuadrado25.5 mm
Diámetro (pulgadas)7/8 ''
Acabadopulido
Peso99 g
8,76 € Sin IVA
/ unidad
10,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días