Referencias
Beta Tools:900 12
Rubix:798166683000
fabricante:009000120
EAN:8014230031705


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : 900 12-LL DE VASO DE MANO BOCA HEXAGON
Llaves de vaso de mano boca hexagonal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Cuadrado | 6.3 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.4724 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 18 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,91 € Sin IVA
/ unidad
4,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días