8900DZ-15/16

Vaso con cuadradillo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:8900DZ-15/16
Rubix:798213343000
EAN:7314151106034
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4' ''
Diámetro35.5 mm
Longitud50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8900DZ-15/16


Vástago moleteado para girar manualmente elementos de fijación en rotación libre
No apto para uso en máquina
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120

Cualidades

Vasos con cuadradillo de 3/4" y perfil bihexagonal imperial

Información técnica


Atributos
Peso neto210 g
Adaptador de llave cuadrada3/4' ''
Diámetro35.5 mm
Longitud50 mm
Cuadrado40 mm
Diámetro (pulgadas)15/16 ''
Acabadopulido
Peso170 g
17,57 € Sin IVA
/ unidad
21,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días