Referencias
Stahlwille:03030027
Rubix:798228779000
EAN:4018754005994




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36.2 mm |
| Longitud | 45 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3030027 1/2DR X27MM HEX SOCKET
Llaves de vaso hexagonal de 1/2"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x37x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 161 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 36.2 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 161 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,00 € Sin IVA
/ unidad
19,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días