Referencias
Facom:J.7/8
Rubix:798217921000
EAN:3148510278605




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 24.7 mm |
| Longitud | 33 mm |
Detalles de producto : J.7/8
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Disponible como juego en estante metálico (Ref. J.40U: 1/4" --> 11/16"). • Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 12C - 7/8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 74 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 32x29x29 mm |
| Peso con embalaje | 74 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 24.7 mm |
| Longitud | 33 mm |
| Peso | 104 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,18 € Sin IVA
/ unidad
9,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días