Referencias

Bahco:7800DZ-19/32
Rubix:798210630000
EAN:7314151097479
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro21.6 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7800DZ-19/32



• Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
• No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
• Acabado pulido fino.
• Acero aleado de alto rendimiento
• Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
• Máxima distribución de la carga y el par de apriete gracias al área adicional del lateral.
• SB: Embalaje en blíster con información del producto.
• Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.

Cualidades

1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro21.6 mm
Longitud38 mm
Cuadrado22 mm
Diámetro (pulgadas)19/32 ''
Acabadopulido
Peso90 g
7,26 € Sin IVA
/ unidad
8,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días