K8906M-32

Dados de impacto profundos con cuadradillo de 3/4" y perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:K8906M-32
Rubix:798211741000
EAN:7314151803124
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro49 mm
Longitud95 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : K8906M-32


Para usarse con máquinas
Para máxima seguridad, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y daños innecesarios
T = profundidad del hexágono hembra
Estándar de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

Vasos de impacto profundos con cuadradillo de 3/4\" y perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
Peso neto820 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro49 mm
Longitud95 mm
Acabadofosfato
45,71 Sin IVA
/ unidad
55,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días