03020022

Vaso de 1 - 2 pulgadas larga

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:03020022
Rubix:798228793000
EAN:4018754005659
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro29.7 mm
Longitud83 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 03020022


Llave de vaso bihexagonal de 1/2", larga

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x30x83 mm
Peso neto200 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro29.7 mm
Longitud83 mm
Acabadocromado
Peso200 g
29,90 € Sin IVA
/ unidad
36,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días